Čep SKINDICHT BL-M-ATEX M 25 1,5mm kovina [52103133]

ŠIFRA 1210298 EAN 4044773331516 LAPP 52103133
Čep SKINDICHT BL-M 25 x 1,5mm metričen, ponikljana medenina
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SKINDICHT
  • Izvedba: BL-M-ATEX
  • Vrsta navoja: Metrični
  • Nominalna velikost navoja, metrično/PG: 25
  • Korak navoja (mm): 1,5
  • Material: kovinski
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.