Čep BM M 40 1,5mm polistirol [4640 - BM 4640]

ŠIFRA 2607913 EAN 8013629464001 BM 4640 - BM 4640
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BM
  • Vrsta navoja: Metrični
  • Nominalna velikost navoja, metrično/PG: 40
  • Korak navoja (mm): 1,5
  • Material: polistirol
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.