Čep Obo Bettermann 168 MS M 25 1,5mm kovina [2090554 - 168 MS M25]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Vrsta navoja: Metrični
- Nominalna velikost navoja, metrično/PG: 25
- Korak navoja (mm): 1,5
- Material: kovinski
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.