Uvodnica za plastično cev EC ECGX50M, 50mm IP65 M50x1,5 55mm SI [ECGX50M]
- Linija izdelkov: EC
- Nominalni premer (mm): 50
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
- Vrsta navoja: Metrični
- Navojni priključek velikost: 55mm
- Barva: siva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.