Uvodnica za plastično cev EC ECGX32-36, 32mm IP65 PG36 47mm SI [ECGX32-36]
- Linija izdelkov: EC
- Nominalni premer (mm): 32
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
- Vrsta navoja: PG36
- Navojni priključek velikost: 47mm
- Barva: siva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.