Uvodnica za plastično cev EC ECGX20-21, 20mm IP65 PG21 28mm SI [ECGX20-21]
- Linija izdelkov: EC
- Nominalni premer (mm): 20
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
- Vrsta navoja: PG21
- Navojni priključek velikost: 28mm
- Barva: siva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.