Uvodnica za plastično cev EC ECGX16-13, 16mm IP65 PG13,5 20mm SI [ECGX16-13]
- Linija izdelkov: EC
- Nominalni premer (mm): 16
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
- Vrsta navoja: PG13,5
- Navojni priključek velikost: 20mm
- Barva: siva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.