SKINDICHT TESNILO O-RING PG 11/16 1,5mm jeklo [53001020]
- Linija izdelkov: SKINDICHT
- Vrsta navoja: PG
- Nominalna velikost navoja, metrično/PG: 11/16
- Korak navoja (mm): 1,5
- Material: Jeklo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.