Pritrdilna sponka nVent CADDY 812SC1214 Posnetek roba 8-12mm 12 - 14mm jeklo [187670]
- Linija izdelkov: nVent CADDY
- Način pritrditve: Posnetek roba
- Primerna je za debelo prirobnico (mm): 8-12
- Cev / premer kabla (mm): 12 - 14
- Material: Jeklo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.