Pritrdilna sponka nVent CADDY 187450 Sponka 8mm 6,5mm jeklo [187450 - HK48]
- Linija izdelkov: nVent CADDY
- Način pritrditve: Sponka
- Primerna je za debelo prirobnico (mm): 8
- Cev / premer kabla (mm): 6,5
- Material: Jeklo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.