Povezovalna spojka tal.kanala Obo Bettermann VL 35048E 350mm 48mm jeklo pocinkano [7400976 - VL 35048E]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina kanala (mm): 350
- Višina kanala (mm): 48
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.