Kotni elem. za ognjevar.kanal Obo Bettermann BSKM-EF 0711 45st. 110mm 220mm 117mm [7216355 - BSKM-EF 0711]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Kot (st.): 45
- Višina zunanja (mm): 110
- Širina zunanja (mm): 220
- Širina znotraj: 117
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.