Pokrov za P/O dozo GEWISS 48 pravokotno BE 178mm 320mm [GW48018]

ŠIFRA 1215979 EAN 8011564016552 GEWISS GW48018
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: GEWISS 48
  • Oblika: Pravokotna
  • Barva: v beli barvi
  • Širina (mm): 178
  • Dolžina (mm): 320
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.