P/O doza TEM VOT.ST razvodna 105mm 105mm 50mm ABS/PC MO IP20 poln pokrov Unipack [HW20-U - 4315278]
- Linija izdelkov: TEM
- Izvedba: V votli steni
- Oblika: razvodna
- Dolžina (mm): 105
- Širina (mm): 105
- Globina (mm): 50
- Material: ABS/PC
- Barva: Modra
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Pokrov: poln pokrov
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.