P/O doza TEM VOT.ST modulna 4M 137mm 68mm 50mm PVC MO IP20 Unipack [HM40-U - 4315261]
- Linija izdelkov: TEM
- Izvedba: V votli steni
- Oblika: modulna
- Dolžina (mm): 137
- Širina (mm): 68
- Globina (mm): 50
- Material: Umetna masa
- Barva: Modra
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.