P/O doza MODUL Beton modulna 4M 121mm 71mm 66mm PVC MO IP20 poln pokrov Profipack [BM40-P - 6115358]
- Linija izdelkov: MODUL
- Izvedba: Beton
- Oblika: modulna
- Dolžina (mm): 121
- Širina (mm): 71
- Globina (mm): 66
- Material: Umetna masa
- Barva: Modra
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Pokrov: poln pokrov
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.