P/O doza LEGRAND VOT.ST modulna 2x2M / 4/5M 40mm PVC RU [080042 - Batibox]
- Linija izdelkov: LEGRAND
- Izvedba: V votli steni
- Oblika: modulna
- Globina (mm): 40
- Material: Umetna masa
- Barva: Rumena
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.