P/O doza GEWISS 48 za zid razvodna 520mm 260mm 121mm PVC RD IP40 poln pokrov [GW48211]
- Linija izdelkov: GEWISS 48
- Izvedba: V zidani steni
- Oblika: razvodna
- Dolžina (mm): 520
- Širina (mm): 260
- Globina (mm): 121
- Material: Umetna masa
- Barva: Rdeča
- Zaščitna stopnja (IP): IP40
- Pokrov: poln pokrov
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.