P/O doza GEWISS 48 za zid razvodna 516mm 294mm 90mm PVC RD IP40 poln pokrov [GW48011]
- Linija izdelkov: GEWISS 48
- Izvedba: V zidani steni
- Oblika: razvodna
- Dolžina (mm): 516
- Širina (mm): 294
- Globina (mm): 90
- Material: Umetna masa
- Barva: Rdeča
- Zaščitna stopnja (IP): IP40
- Pokrov: poln pokrov
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.