P/O doza DFR za zid razvodna 78mm PVC poln pokrov [DRF 78MM. - DRF 78MM]
- Linija izdelkov: DFR
- Izvedba: V zidani steni
- Oblika: razvodna
- Premer (mm): 78
- Material: Umetna masa
- Pokrov: poln pokrov
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.