P/O doza TEM za zid okrogel 65mm 46mm PVC RU Unipack [DE12-U - 4315497]
- Linija izdelkov: TEM
- Izvedba: V zidani steni
- Oblika: Okrogla
- Premer (mm): 65
- Globina (mm): 46
- Material: Umetna masa
- Barva: Rumena
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.