P/O doza TEM VOT.ST okrogel 1D 68mm 55mm PVC MO IP20 Unipack [HE11-U - 4315109]
- Linija izdelkov: TEM
- Izvedba: V votli steni
- Oblika: Okrogla
- Premer (mm): 68
- Globina (mm): 55
- Material: Umetna masa
- Barva: Modra
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.