P/O doza TEM VOT.ST modulna 3M 112mm 68mm 50mm PVC MO IP20 Profipack [HM30-P - 6115260]
- Linija izdelkov: TEM
- Izvedba: V votli steni
- Oblika: modulna
- Dolžina (mm): 112
- Širina (mm): 68
- Globina (mm): 50
- Material: Umetna masa
- Barva: Modra
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.