P/O doza TEM Beton okrogel 60mm 49mm PVC BE IP20 poln pokrov Profipack [BE10-P - 6117729]
- Linija izdelkov: TEM
- Izvedba: Beton
- Oblika: Okrogla
- Premer (mm): 60
- Globina (mm): 49
- Material: Umetna masa
- Barva: v beli barvi
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Pokrov: poln pokrov
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.