P/O doza SM za zid razvodna 100mm 100mm 70mm PS poln pokrov [404205 - PSM-G +vij]
- Linija izdelkov: SM
- Izvedba: V zidani steni
- Oblika: razvodna
- Dolžina (mm): 100
- Širina (mm): 100
- Globina (mm): 70
- Material: PS (plastika)
- Pokrov: poln pokrov
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.