P/O doza SM za zid razvodna 100mm 100mm 50mm PS ČR IP20 poln pokrov s 4 vijaki [404204 - PSM]
- Linija izdelkov: SM
- Izvedba: V zidani steni
- Oblika: razvodna
- Dolžina (mm): 100
- Širina (mm): 100
- Globina (mm): 50
- Material: PS (plastika)
- Barva: Črna
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Pokrov: poln pokrov
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.