P/O doza SM VOT.ST razvodna 155mm 105mm 50mm ABS/PC MO poln pokrov [405048 - VSM 155x105]
- Linija izdelkov: SM
- Izvedba: V votli steni
- Oblika: razvodna
- Dolžina (mm): 155
- Širina (mm): 105
- Globina (mm): 50
- Material: ABS/PC
- Barva: Modra
- Pokrov: poln pokrov
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.