P/O doza MODUL za zid modulna 3M 106mm 74mm 50mm PVC RU IP20 Unipack [DM30-U - 4315234]
- Linija izdelkov: MODUL
- Izvedba: V zidani steni
- Oblika: modulna
- Dolžina (mm): 106
- Širina (mm): 74
- Globina (mm): 50
- Material: Umetna masa
- Barva: Rumena
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.