P/O doza LEGRAND Zrakotesna VOT.ST okrogel 1D 60mm 50mm PVC RU [080031]
- Linija izdelkov: LEGRAND
- Izvedba: V votli steni
- Oblika: Okrogla
- Premer (mm): 60
- Globina (mm): 50
- Material: Umetna masa
- Barva: Rumena
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.