P/O doza GEWISS 48 za zid razvodna 260mm 260mm 120mm PVC OR IP40 poln pokrov [GW48207]

ŠIFRA 1034652 EAN 8011564027282 GEWISS GW48207
Razvodna podometna doza Gewiss 48 kvadratne oblike iz PVC materiala. Dolžine 260 mm, širine 260 mm in globine 120 mm. Oranžne barve s polnim belim pokrovom. Zaščita IP40.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: GEWISS 48
  • Izvedba: V zidani steni
  • Oblika: razvodna
  • Dolžina (mm): 260
  • Širina (mm): 260
  • Globina (mm): 120
  • Material: Umetna masa
  • Barva: Oranžna
  • Zaščitna stopnja (IP): IP40
  • Pokrov: poln pokrov
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.