P/O doza GEWISS 48 VOT.ST razvodna 196mm 152mm 75mm PVC ZE IP40 poln pokrov [GW48006PM]

ŠIFRA 1220245 EAN 8011564800960 GEWISS GW48006PM
Razvodna podometna doza Gewiss 48 pravokotne oblike iz PVC materiala. Dolžine 196 mm, širine 152 mm in globine 75 mm za votlo steno. Zelene barve s polnim belim pokrovom. Zaščita IP40.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: GEWISS 48
  • Izvedba: V votli steni
  • Oblika: razvodna
  • Dolžina (mm): 196
  • Širina (mm): 152
  • Globina (mm): 75
  • Material: Umetna masa
  • Barva: Zelena
  • Zaščitna stopnja (IP): IP40
  • Pokrov: poln pokrov
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.