P/O doza GEWISS 24 SC VOT.ST modulna 4M 133mm 73mm PVC ZE [GW24404PM]
- Linija izdelkov: GEWISS 24 SC
- Izvedba: V votli steni
- Oblika: modulna
- Dolžina (mm): 133
- Širina (mm): 73
- Material: Umetna masa
- Barva: Zelena
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.