• Domov
  • P/O doza BSM Beton okrogel 60mm 60mm HDPE RD poln pokrov

P/O doza BSM Beton okrogel 60mm 60mm HDPE RD poln pokrov [404239 - BSM 60 S POKROVOM]

ŠIFRA 1187588 EAN 3830022321466 SMRDELPLAST 404239 - BSM 60 S POKROVOM
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BSM
  • Izvedba: Beton
  • Oblika: Okrogla
  • Premer (mm): 60
  • Globina (mm): 60
  • Material: HDPE
  • Barva: Rdeča
  • Pokrov: poln pokrov
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.