P/O doza Besco Beton razvodna 60mm PVC OR Za obešanje [Do60 - Doza z navojem fi60]
- Linija izdelkov: Besco
- Izvedba: Beton
- Oblika: razvodna
- Premer (mm): 60
- Material: Umetna masa
- Barva: Oranžna
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.