P/O doza SEZ VOT.ST okrogel 1D 72mm 72mm 45mm PP SI [10010323.00 - KUP 68 SK]
- Linija izdelkov: SEZ
- Izvedba: V votli steni
- Oblika: Okrogla
- Dolžina (mm): 72
- Širina (mm): 72
- Globina (mm): 45
- Material: PP
- Barva: siva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.