P/O doza LEGRAND VOT.ST modulna 2x4M 213mm 142mm 50mm PVC RD [080126 - Batibox]
- Linija izdelkov: LEGRAND
- Izvedba: V votli steni
- Oblika: modulna
- Dolžina (mm): 213
- Širina (mm): 142
- Globina (mm): 50
- Material: Umetna masa
- Barva: Rdeča
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.