P/O doza GEWISS 24 SC za zid modulna 6M 194mm 90mm 50mm PVC RD [GW24406]
- Linija izdelkov: GEWISS 24 SC
- Izvedba: V zidani steni
- Oblika: modulna
- Dolžina (mm): 194
- Širina (mm): 90
- Globina (mm): 50
- Material: Umetna masa
- Barva: Rdeča
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.