P/O doza GEWISS 24 SC VOT.ST modulna 3M 110mm 73mm PVC ZE [GW24403PM]
- Linija izdelkov: GEWISS 24 SC
- Izvedba: V votli steni
- Oblika: modulna
- Dolžina (mm): 110
- Širina (mm): 73
- Material: Umetna masa
- Barva: Zelena
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.