P/O doza EC za zid razvodna 196mm 152mm 70mm PVC OR IP40 poln pokrov [EC350C6P]
- Linija izdelkov: EC
- Izvedba: V zidani steni
- Oblika: razvodna
- Dolžina (mm): 196
- Širina (mm): 152
- Globina (mm): 70
- Material: Umetna masa
- Barva: Oranžna
- Zaščitna stopnja (IP): IP40
- Pokrov: poln pokrov
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.