Ohišje SCHNEIDER 270mm 270mm 180mm PVC IP65 RAL7035 prozorni pokrov [NSYPLS2727G - PLS box 27x27x18]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Širina (mm): 270
- Višina (mm): 270
- Globina (mm): 180
- Material ohišja: Umetna masa
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.