Ohišje SCHNEIDER 241mm 291mm 168mm PVC IP66 [NSYTBS292416H - Universal enclosures]
ŠIFRA 2626404
EAN 3606480165399
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYTBS292416H - Universal enclosures
ABS oh. IP66 IK07 RAL7035 vm. V275Š225G160 raz. V291Š241G168, nepr. pokrov H60
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Širina (mm): 241
- Višina (mm): 291
- Globina (mm): 168
- Material ohišja: Umetna masa
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.