Ohišje SCHNEIDER 164mm 193mm 105mm PVC IP66 [NSYTBS191610H]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Širina (mm): 164
- Višina (mm): 193
- Globina (mm): 105
- Material ohišja: Umetna masa
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.