Ohišje SCHNEIDER 116mm 116mm 133mm PVC IP66 [NSYTBS111113H]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Širina (mm): 116
- Višina (mm): 116
- Globina (mm): 133
- Material ohišja: Umetna masa
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.