Ohišje RITTAL transp. 182mm 180mm 111mm Polikarbonat [9518100 - PK 9518.100]

ŠIFRA 2794367 EAN 4028177139671 RITTAL 9518100 - PK 9518.100
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: RITTAL
  • Izvedba: Transparent
  • Širina (mm): 182
  • Višina (mm): 180
  • Globina (mm): 111
  • Material ohišja: Polikarbonat
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.