Ohišje RITTAL siv pokrov 110mm 110mm 66mm Polikarbonat IP66 siv pokrov [9506000 - PK 9506.000]

ŠIFRA 2713598 EAN 4028177139176 RITTAL 9506000 - PK 9506.000
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: RITTAL
  • Izvedba: siv pokrov
  • Širina (mm): 110
  • Višina (mm): 110
  • Globina (mm): 66
  • Material ohišja: Polikarbonat
  • Zaščitna stopnja (IP): IP66
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.