Ohišje RITTAL SI 110mm 110mm 90mm Polikarbonat IP66 [9507000 - PK 9507.000]
- Linija izdelkov: RITTAL
- Širina (mm): 110
- Višina (mm): 110
- Globina (mm): 90
- Material ohišja: Polikarbonat
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.