Ohišje RITTAL prozoren pokrov 360mm 254mm 165mm Polikarbonat IP66 [9524100 - PK 9524.100]
- Linija izdelkov: RITTAL
- Izvedba: prozoren pokrov
- Širina (mm): 360
- Višina (mm): 254
- Globina (mm): 165
- Material ohišja: Polikarbonat
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.