Ohišje RITTAL PC STEKLENA VRATA, IZVLEČNI PREDAL 800mm 1600mm 636mm jeklo IP55 [5386050]
- Linija izdelkov: RITTAL
- Širina (mm): 800
- Višina (mm): 1600
- Globina (mm): 636
- Material ohišja: Jeklo
- Zaščitna stopnja (IP): IP55
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.