Ohišje RITTAL N/O 94mm 180mm 57mm Polikarbonat IP66 [9512000 - PK 9512.000]
- Linija izdelkov: RITTAL
- Izvedba: Nadometna montaža
- Širina (mm): 94
- Višina (mm): 180
- Globina (mm): 57
- Material ohišja: Polikarbonat
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.