Ohišje RITTAL N/O 300mm 300mm 120mm Inox IP66 [1526010 - KL 1526.010]

ŠIFRA 2803631 EAN 4028177008540 RITTAL 1526010 - KL 1526.010
KL OMARA BREZ PRIRO. PL. N.P. BREZ M.PL., Nerjavna pločevina 1.4301 (AISI 304), , IP 66
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: RITTAL
  • Izvedba: Nadometna montaža
  • Širina (mm): 300
  • Višina (mm): 300
  • Globina (mm): 120
  • Material ohišja: Nerjaveče jeklo
  • Zaščitna stopnja (IP): IP66
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.